Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

EKSTRALYS LED OPTIBEAM ELITES 9

Auxiliary light LED Optibeam Elites
EKSTRALYS LED OPTIBEAM ELITES MEGA

Art.-nr. 9501022004

EAN 6438255121098

Priser vises for kunden etter pålogging
EKSTRALYS LED OPTIBEAM ELITES 9

Art.-nr. 9501022004

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

OPTIBEAM Elites er en toppmoderne ekstralampe som byr på enestående rekkevidde, et bredt lysmønster og et sofistikert design. Leveres i to utgaver - 9¨ og Mega.

OPTIBEAM Elites er en ekstralysserie som levere kraftig lys, både bredt og langt, i et moderne og sofistert design.



  • Behagelig fargetemperatur på 5000K

  • Enkel installasjon med 2,2m kabel med 2-pin Deutsch DTP kontakt

  • Lang rekkevidde

  • Bredt og fyldig lysmønster

  • Double-up funskjon

  • Mørk optikk

  • Gult og hvitt parkeringslys

3 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

248 mm

Høyde

155 mm

Kabellengde

2,2 m

Nominell effekt

120 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 68, IP 69K

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger