Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

OPTIBEAM Super Captian One 600

Extra light LED Optibeam Super Captain One 600
EKSTRALYS LED SUPER CAPTAIN ONE 600

Art.-nr. 9501016456
EAN 4099618255519

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

OPTIBEAM Super Captian One 600 er en kraftig, kompakt og stilren ekstralysbjelke. Den har et bredt og langt lysbilde, behagelig fargetemperatur og både gult og hvitt parkeringslys.

OPTIBEAM Super Captain One 600 er en ekstralysbjelke som kombinerer kraftig lys, stilrent design og holdbarhet.



  • Kraftig lys på hele 14700 lumen

  • Lyser både bredt og langt

  • Behagelig fargetemperatur på 5000K

  • 2,20 meter kabel med 2-pin Deutsch DTP-kontakt

  • Gult og hvitt parkeringslys

  • Double-up funksjon

3 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

534 mm

Høyde

59 mm

Kabellengde

2,20 m

Nominell effekt

150 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger