ORSY BULL kombinasjonsboks, toppåpning, serie 5
SYSBOX-MULTIPURP-1DRWR-5-H400
Art.-nr. 0962330061
EAN 4038898731030
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Intelligent
Bare stable boksene opp og lås dem på plass ved hjelp av den sofistikerte koblingsmekanismen
Sterk
Ekstremt robust takket være støtbestandige sider laget av høykvalitets plast som også er ikke-deformerende og korrosjonsfri. Boksene kan holde opptil 100 kg.
Praktisk
Store, ergonomisk formede håndtak for høy bærekomfort – ingen skading av hender.
Nyttig
Enkel å låse og låse opp takket være en spesiell glidemekanisme
Sikker
Hver boks er utstyrt med en lås for å hindre andre i å få tilgang til innholdet.
![]() | |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 592 x 390 x 400 mm |
Rombredde x romdybde x romhøyde | 495 x 334 x 190 mm |
Antall skuffer | 1 STK |
Bredde x dybde x høyde (innvendig mål på skuff) | 480 x 335 x 125 mm |
Lastekapasitet til skuff | 25 kg |
LOK-5/7-2KEYS
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.