Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/-AGEF3peWx4

ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 1
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 2
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 3
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 4
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 5
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 6
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 7
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 8
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 9
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 10
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 11
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 12
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 13
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 14
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 15
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition - SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE - 16

ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition

Universalplugg Shark Twist, Limited Edition - ORSY sortimentskoffert
SORTIMENTSKOFFERT ORSY SHARK TWIST LE

Art.-nr. 5964590689
EAN 4099618205545

Priser vises for kunden etter pålogging
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition

Art.-nr. 5964590689
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
To-komponent universalplugg Shark® Twist i sortimentskoffert med diameter fra 6 - 14 mm. For lette- og mellomtunge innfestinger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.

Shark Twists innovative og unike bruksegenskaper og design ble den tildelt ''Red Dot Design''for 2023. Product Design 2023». Vi feirer dette med ORSY-sortiment koffert som inneholder 450 plugger av Shark Twist som kun er produsert i et begrenset opplag i fargene hvitt og antrasitt.



I systemkoffert 4.4.1.



Ett anker. Åtte knuter: Den nyutviklede pluggen kombinerer ytelse, bruksegenskaper, rask og enkel montering for mange ulike applikasjoner.



Rask og effektiv montasje


  • Enkel: Dyttes enkelt på plass uten bruk av hammer eller montasjeverktøy

  • Rask: Rask og enkel plassering av skruen.

  • Allsidig: For treskruer og metriske skruer

  • Fleksibel: Hver plugg kan kombineres med skruer med ulike diameter


Høy sikkerhet


  • Nyskapende: 8 knuter for stor kontaktflate

  • Testet: Testet, høye kapasiteter

  • Optimalisert: Lavt innskruingsmoment og høy sikkerhet mot overtrekking.

  • Ingen rotasjon av pluggen i borehullet

  • Sertifisert: Sertifisert: Europeisk teknisk godkejnning for montering av ikke-bærende bygninsgdeler i kombinasjon med ASSY D.


EKSTRA: Shark Twist kan kombineres sammen med metriske skruer. Godt egnet for skruer med metriske gjenger eller gjengestenger for oppgeng av feks tekniske installsjoner.

Merknad

Ikke tilgjengelig som tom koffert.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Universalplugg

  • Kan brukes i betong, lettklinker, tegl og ulike type bygningsplater som spon, OSB, kryssfiner og gipsplater etc.

  • God tegnet for montering av lette til mellomtunge innfestinger som feks. gardinskinner, bokhyller, kjøkken- og garderobeskap, servanter, hånbryter og stikkontakter, varmeovner etc.

  • For å feste komponenter i kombinasjon med treskruer.

  • EKSTRA: TShark Twist kan kombineres sammen med metriske skruer. Godt egnet for skruer med metriske gjenger eller gjengestenger for oppgeng av feks tekniske installsjoner.

  • Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en rustfri eller syrefast skrue

Antall deler i sortiment/sett

450 STK

ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition inkludert:
200 x
Shark Twist® To-komponent universalplugger

PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 6X36 MM

Beskrivelse: Nyutviklet to-komponent universalplugg for lette- og mellomtunge innfestninger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.
Antall: 200 x
100 x
Shark Twist® To-komponent universalplugger

PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 8X46 MM

Beskrivelse: Nyutviklet to-komponent universalplugg for lette- og mellomtunge innfestninger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.
Antall: 100 x
100 x
Shark Twist® To-komponent universalplugger

PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 10X56 MM

Beskrivelse: Nyutviklet to-komponent universalplugg for lette- og mellomtunge innfestninger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.
Antall: 100 x
30 x
Shark Twist® To-komponent universalplugger

PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 12X66 MM

Beskrivelse: Nyutviklet to-komponent universalplugg for lette- og mellomtunge innfestninger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.
Antall: 30 x
20 x
Shark Twist® To-komponent universalplugger

PLASTPLUGG (2K) SHARK TWIST 14X76 MM

Beskrivelse: Nyutviklet to-komponent universalplugg for lette- og mellomtunge innfestninger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.
Antall: 20 x