Oljefilteravtager For Kia/Hyundai
3/8" Oljefilternøkkelsett Kia/Hyundai
OLJEFILTERNØK 15 FLATER Ø93,2MM KIA/HYUN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Filterkode FILTER 26300-2Y500
- KIA Rio (alle) / Sephia (alle, L4-1.6l) / Spectra (alle, L4-1.6l) / Sportage (alle)
Filterkode FILTER 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
Filterkode FILTER 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1.1
Filterkode FILTER 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Maks. klembredde | 93,2 mm |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Antall låsetaster | 15 STK |
Produktvekt (per element) | 240 g |
Egnet for kjøretøyprodusent | Kia |