Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Oljefilterkopp med 14 kanter Ø:74 mm

Oljefilterkopp 14 kanter, spennvidde 74 mm
OLJEFILTERKOPP Ø.74MM P14 KANTER

Art.-nr. 1952000891
EAN 4061975881625

Priser vises for kunden etter pålogging
Oljefilterkopp med 14 kanter Ø:74 mm

Art.-nr. 1952000891

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Oljefilterkopp for endeinngrep på patronfiltre
  • Aluminiumskopp for endeinngrep av oljefilteret

  • Spesielt godt egnet der filteret er vanskelig å komme til
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Oljefilterkopp for demontering av patronfiltere med endeinngrep

Farge

Aluminium (grunnmateriale)

Diameter

74 mm

Ekstern drift

3/8 tomme

Høyde

48 mm

Antall riller

14 STK

Produktvekt (per element)

110,000 g

Overflate

Aluminium-finish

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger