Oljefilterkopp sortiment 24 deler Oljefilterkopp sortiment 24 deler
Oljefilterkopp sortiment 24 deler
OLJEFILTERKOPPSETT 23 DELER,UTEN SKRALLE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Aluminiumskopper for endeinngrep av oljefiltrene
- Spesielt godt egnet der filteret er vanskelig å komme til
Innehold
- 21 stk. forskjellige oljefilterkopper
- 1 stk. ringnøkkel for å skru koppene
- 1 stk. oljefilterbånd for sidemontering på filteret, der ikke oljefilterkopper kan brukes
- 1 stk. skralle for å skru oljefilterkoppene
Skralle medfølger, men den har lavt kvalitetsnivå, uten garanti
Oljefilterkopp sortiment for demontering av patronfiltere med endeinngrep
Antall deler i sortiment/sett | 23 |
Min. diameter | 64 mm |
Maks. diameter | 101 mm |
Ekstern drift | 1/2 tomme |
Materiale | Aluminium |
Farge | Aluminium (grunnmateriale) |
Produktvekt (per element) | 4,616 kg |