Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Oljefilterkoppsett 2 deler, til Toyota

3/8" + 27 mm Oljefilternøkkelsett for Toyota/Lexus
OLJEFILTERNØKKELSETT FOR TOYOTA 2 DELER

Art.-nr. 1952003170
EAN 4058794286984

Priser vises for kunden etter pålogging
Oljefilterkoppsett 2 deler, til Toyota

Art.-nr. 1952003170
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
For å løsne og trekke til oljefilterhus ved skifting av oljefilterinnsats.

Oljefilternøkkel nr. 27


  • 14 flater / 64,5 mm innvendig diameter

  • 3/8" + NV27 mm / aluminium

  • Dobbeltinngrep med 6 utsparinger


Oljefilternøkkel nr. 28


  • 14 flater / 64,5 mm innvendig diameter

  • 3/8" + NV27 mm / aluminium

  • Dobbeltinngrep med 2 utsparinger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Oljefilternøkkel nr. 27


  • Aktuelle 1.8/2.0l 4-sylindrede modeller, f.eks. Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon


Oljefilternøkkel nr. 28


  • Toyota og Lexus 4-, 6- og 8-sylindrede motorer

  • Toyota 3.5l V6 (2007-2008), diverse Toyota-modeller fra 2006

  • Lexus (fra 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger