Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Oljefilternøkkel ∅ 107 mm

Oljef.n. 15 st. 1/2” kl. m. 107 mm
OLJEFILTERNØK 15 FLATER Ø107MM VOLVO/SCA

Art.-nr. 1952006750
EAN 4056807557205

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For skifte av oljefilter og drivstoffilter
  • Spesielt form- og dimensjonsbeholdt design. Åpnes ikke selv der høyere kraft er nødvendig.

  • Minimumskrav til plass for spesielt vanskelig tilgjengelige filtre.

  • Med 1/2" 4-kt. kan momentverdiene realiseres i henhold til produsentens spesifikasjoner.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For Volvo, Iveco, Renault, Scania

Drevtype

Innvendig firkantet

Nøkkelbredde

105 mm

Produktvekt (per element)

456,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger