Oljefilternøkkel med 3/8" drev for Fiat Punto 1.2
3/8" Oljefilternøkkel for Renault/VW/Audi, 12-kt. Ø 66,5 mm
OLJEFILTERNØKKEL NR 10 F. FIAT PUNTO 1,2
Art.-nr. 1952003167
EAN 4058794286892
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Formstabil metallutførelse løsner også hardtsittende oljefiltre
- Ultraslank form for bruk på trange steder
- 3/8“ 4-kt. feste sikrer tiltrekking i henhold til produsentens anvisninger
- Stort utvalg for en rekke modeller og typer
- Flere størrelser er tilgjengelige på forespørsel.
For 1 4 liter bensinbiler / originalt filter nr. 55242758
- Alfa Romeo: Giulietta (type 940) fra 2010 / Mito (type 955) fra 2008–2013
- Fiat: 500X (334) / Tipo (357 / 356) fra 2014
- Jeep: Renegade (BU) fra 2014
Maks. klembredde | 76,8 mm |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Firkant |
Produktvekt (per element) | 180,000 g |
Egnet for kjøretøyprodusent | Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault |