Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Oljefilternøkkel med 3/8" drev for Renault 16 V

Oljef.nøk 10 ril. 3/8’’ spennv. 73 mm
OLJEFILTERNØKKEL NR. 17 FOR RENAULT 16V

Art.-nr. 1952003175
EAN 4058794286946

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Egnet for skifting av patrontypen og innsatsfiltre
  • Robust metallkonstruksjon løsner også ut hardtsittende oljefiltre

  • Ultraslank form for bruk på trange steder

  • 3/8“ 4-kt. feste sikrer tiltrekking i henhold til produsentens anvisninger

  • Stort utvalg for en lang rekke modeller og typer

  • Flere størrelser er tilgjengelige på forespørsel
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. klembredde

73 mm

Drev

3/8 tomme

Drevtype

Innvendig firkantet

Produktvekt (per element)

205,000 g

Egnet for kjøretøyprodusent

Renault

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger