Oljefilternøkkel med 3/8" drev for Renault-bensinbiler
3/8" Oljefilternøkkel 6 tagger for Fiat/Renault, 66,6 mm
OLJEFILTERNØKKEL NR 11 F.RENAULT 1,2.1,4
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Robust metallkonstruksjon løsner også ut hardtsittende oljefiltre
- Ultraslank form for bruk på trange steder
- 3/8“ 4-kt. feste sikrer tiltrekking i henhold til produsentens anvisninger
- Stort utvalg for en lang rekke modeller og typer
- Flere størrelser er tilgjengelige på forespørsel
Renault 1.2, 1.4 bensin Twingo, Clio, Kangoo, Modus, Mégan, Scenic osv.
Maks. klembredde | 66,6 mm |
Drev | 3/8 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Produktvekt (per element) | 166,000 g |
Egnet for kjøretøyprodusent | Renault |