Oljeoppsamlingskar for bil
Oljeoppsamlingskar for bil
TAPPEKAR MED HELLETUT SORT 16LIT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Motstandsdyktig mot væsker som olje, bensin, diesel, alkohol, alkalier osv.
- Ingen flere lekkasjer takket være lukkbar tut og høy kant
Lengde | 580 mm |
Bredde | 450 mm |
Høyde | 167 mm |
Innhold | 16 l |
Materiale | Høydensitetspolyetylen |
Min. temperaturbestandighet | -25 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 100 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -25 til 100 °C |