Oljesamlingspanne for nyttekjøretøy
Oljesamlingspanne for nyttekjøretøy
Art.-nr.
0891400030
EAN 4052703445240
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
Practical closed oil and liquid catch pan with sealable drain, carry handles and ventilation opening made from impact-resistant and temperature-resistant HDPE plastic
Lengde | 850 mm |
Bredde | 600 mm |
Høyde | 100 mm |
Materiale | polyetylen - PE |
Min. temperaturbestandighet | -25 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 100 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -25 til 100 °C |