Tunap 955 Oljesystembeskyttelse BN
Oljesystembeskyttelse BN 955 TUNAP
TUNAP 955 OLJESYSTEMBESKYTTELSE 300ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Forbedrer smøreevnen til oljen
- Reduserer støy og drivstofforbruk
- Forbedrer korrosjons- og oksidasjonsbeskyttelsen av oljen
- For bruk som tørr og nødsmøring
- Full effektivitet oppnådd etter ca. 1000 km
Dataark(X)
- Motorolje
Rist boksen godt før bruk. Tilsett innholdet når motoren har nådd driftstemperatur. Tilstrekkelig for 5 liter olje. Dose til maks. 20 % av oljepåfyllingsmengden uten uheldige effekter. Ikke overskrid det maksimale oljenivået. Full effektivitet oppnådd etter ca. 1000 km.
Innhold | 300 ml |
Farge | Oransje |
Lukt | Karakteristisk |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 |
Tetthet | 0,874 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 100 °C |