Oppladbar LED-arbeidslampe Ergopower 10 W
Oppladbar LED COB-arbeidslampe Ergopower 10 W
WÜRTH LED 10W OPP LADBAR ARBEIDSLAMPE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Meget robust og solid utformet
Aluminiumhus med gummikanter
Full kapasitet er tilgjengelig umiddelbart
COB LED-lyskilde
To lysmodi
1000 lm og 500 lm
Brytermodus
Fullt lys – svakt lys – av
Variabel justering av stativ
Stativ med monteringshull (M8) for å montere lampen på tripod
Leveres med 5V 1A lader og USB-kabel
Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 70 |
Lysstrøm | 1000 lm |
Min./maks. lysstrøm | 500 / 1000 lm |
Fargetemperatur | 5700 K |
Min./maks. lysperiode | 3-6 h |
Lysperiode | 3 h |
Ladetid | 4.5 h |
Slagfasthet | IK09 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominell spenning | 5 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 4400 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Nominell effekt | 10 W |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Bredde x høyde x dybde | 203 x 202 x 62 mm |
Pluggtype | C |
Antall LED-er | 1 STK |
Materiale | Aluminium-plast |