Oppladbar LED-håndlampe Ergopower Blade
Håndlampe oppladbar, LED, Ergopower Blade
HÅNDLAMPE LED OPPLADBAR MAGNET SABEL
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Brytersekvens – spotlys/hovedlys/av
- Hovedlys med dimmefunksjon – trykk på knappen og hold den inne
- Når det laveste eller høyeste lysnivået er nådd, blinker lyset kort
- Hovedlysnivåer kan dimmes fra 100 til 1000 lumen
- Med ladeindikator
- Smalt lampehode for bruk på trange steder – 9 mm bredde
- Lampehodet kan roteres 120°
- Magnet og monteringskrok på undersiden av lampen
- Med USB C-ladeport
- USB-strømforsyning og USB-C-kabel inkludert i leveringsomfanget
Lysstrøm på hovedlys | 1000 lm |
Lysstrøm på sidelys | 150 lm |
Fargetemperatur | 6000 K |
Min./maks. lysperiode | 2-10 h |
Lysperiode for sekundær belysning | 6 h |
Ladetid | 3 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominell spenning | 3,7 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2600 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Koblingstype | USB |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Pluggtype | C |