Oppladbar LED-hodelykt DCM
Oppladbar LED-hodelykt DCM
HODELYKT LED OPPLADBAR COLOUR MATCH
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11588282.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sensorstyrt
Beveg hånden foran sensoren for å slå av/på
Bred lysstråle
Alt innenfor synsfeltet ditt belyses jevnt
Lys med 2 styrker, 50 % (80 lumen) og 100 % (160 lumen)
COB LED-teknologi
Litium-polymer trådløs batteriteknologi
CRI+ fargegjengivelsesindeks (gjennomsnitt av alle 15 R-verdier) for nøyaktig og pålitelig fargegjengivelse
Lys beregnet for klargjøring av kjøretøy og lakkmatching
For inspeksjon av lakken etter polering. Slipemønster, poleringshologrammer, riper og bulker lett synlig
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 96 |
Lysstrøm | 160 lm |
Fargetemperatur | 4500 K |
Fargetemperatur 2 | 6500 K |
Lysperiode | 2.5 h |
Ladetid | 3 h |
Slagfasthet | IK07 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 65 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Nominell spenning | 3.8 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1600 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Lithium polymer |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Koblingstype | USB |
Ledningslengde | 1000 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Materiale | Plast |
Pluggtype | C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.