Oppladbar LED-hodelykt Ergopower Sensor Petite
Oppladbar LED-hodelykt Ergopower PETITE
HODELYKT LED 150 LUMEN OPPLADBAR
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4213963.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lampehode med 50° rotasjon
To lysnivåer
- Første nivå: halv lysintensitet
- Andre nivå: full lysintensitet
Sensorfunksjon
sensorfunksjonen aktiveres ved å trykke lenge på knappen i to sekunder, og den røde indikatorlampen lyser
Ytelsesbevis
IP65 og IK07
USB type C
Innendørs og utendørs
Min. fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Min./maks. lysstrøm | 100 / 200 lm |
Fargetemperatur | 6500 K |
Min./maks. lysperiode | 4-2 h |
Ladetid | 2.5 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominell spenning | 5 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 600 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Lithium polymer |
Koblingstype | USB |
Ledningslengde | 1 m |
Materiale | Plast/metall |