Oppladbar LED-hodelykt, Suprabeam V4Pro V21
Oppladbar LED-hodelykt, Suprabeam V4Pro V21
HODELYKT LED OPPLADBAR V4PROR 1000LM
Art.-nr.
0827809642
EAN 4065746407946
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Powerful head lamp suitable for close-range and long-range use.
Ladetid | 270 min |
IP-beskyttelsesklasse | IP 04 |
Nominell spenning | 3.7 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2800 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Lithium polymer |
Materiale | Aluminium |
Pluggtype | B |