Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Oppladbar LED-lampe for motorrom kan forlenges

Oppladbar LED-arbeidslampe for motorrom, WL08
MOTORROMSLAMPE ACCU LED

Art.-nr. 0827940750
EAN 4056807232379

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ekstra bred, kompakt og utvidbar, kraftig LED-lampe til å feste under panseret.

Kan forlenges


Egnet for panser med en bredde på 110–180 cm



32 LED, 10 W.



To forskjellige lysnivåer



Batteriladestatus



Kort ladetid, lang lysvarighet


Den nyeste litium-ion-batteriteknologien

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. fargegjengivelsesindeks (CRI)

70

Lysstrøm

1000 lm

Fargetemperatur

6000 K

Min./maks. lysperiode

3-6 h

Lysperiode

3 h

Ladetid

5.5 h

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Nominell spenning

5 V/DC

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

4400 mAh

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning

Min./maks. ladespenning

5-5 V/DC

Nominell effekt

10 W

Min./maks. driftstemperatur

10 til 40 °C

Bredde x høyde x dybde

1153 x 86 x 67 mm

Pluggtype

C

Antall LED-er

32 STK

Materiale

Aluminium-plast

Oppladbar LED-lampe for motorrom kan forlenges inkludert:
USB-ladekabel
0 x
USB-ladekabel

USBCHRGCBL-F.0827940370-L1,2M

Beskrivelse: High quality USB cable
Mengde: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger