Oppladbar hodelykt Suprabeam M6xR LED
Oppladbar LED-hodelykt, Suprabeam M6xr
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den lange brukstiden lar deg jobbe hele dagen uten avbrudd.
Låsefunksjonen på bryteren forhindrer at lykten slås på utilsiktet i for eksempel en lomme.
Aktiver låsen ved å trykke på og holde bryteren inne i 8 sekunder. Gjenta for å deaktivere. Låsefunksjonen aktiveres også hvis lykten plasseres mot et reflekterende underlag i minst 1,5 sekunder.
Med en maksimal effekt på 2000 lm gir lykten rikelig med lys over et stort område.
Du kan velge å dimme (600–6 lm) lyset for å passe til dine oppgaver, og minnefunksjonen lar deg gå tilbake til den siste innstillingen ved neste oppstart.
M6xr er den perfekte flerbrukslykten for utfordrende jobber (IPx8) og krevende brukere.
Lykten kan brukes som en vanlig hodelykt eller festes til en vernehjelm ved hjelp av det medfølgende klebende festepunktet.
Eller så kan du løsne lykten fra hodebåndet eller vernehjelmen og bruke den som en håndholdt lampe eller lommelykt.
Den innebygde magneten gjør at M6xr også kan festes til en metalloverflate og brukes som arbeidslampe.
En klips for å feste lykten på arbeidsklær eller en sele er også inkludert.
Det effektive Li-ionbatteriet på 3000 mAh kan lades raskt og enkelt via den innebygde USB-en.
Kan også brukes med to 3 V CR123-batterier art.nr. 0827 000 090
Egnet for arbeid på kort og middels avstand.
Lykten har et bredt bruksområde, fra enkle oppgaver til mer utfordrende jobber (IPx8).
Kan festes til et hodebånd, en vernehjelm eller en metalloverflate ved hjelp av magneten.
Kan enkelt løsnes og brukes som en håndholdt lampe.
Lysstrøm | 6 lm |
Min./maks. lysstrøm | 6 / 2000 lm |
Fargetemperatur | 4000 K |
Justerbart fokus | Nei |
Belysningsområde | 165 m |
Belysningsområde min./ maks. | 165 / 165 m |
Lysperiode | 2.15 h |
Min./maks. lysperiode | 2,5-260 h |
Ladetid | 2 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 68 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Nominell spenning | 3.6 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3000 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Koblingstype | Micro-USB |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 50 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 0 til +60 °C |
Materiale | Aluminium |
Pluggtype | C |
![Helmet holder for headlight, Suprabeam M series Helmet holder for headlight, Suprabeam M series](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/33321001.jpg)
HELMHOLD-F.HDLGHT-BLCK-L28
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.