Oppladbart NiMH-batteri med høy kapasitet Forhåndsladet
Forhåndsladet NiMH-høykapasitetsbatteri
WÜRTH LADBART AA BATTERI, 1,2V/2850MAH
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Perfekt for bruksområder med høye energibehov
Kan brukes umiddelbart da det oppladbare batteriet allerede er ladet
Holdbart
- De oppladbare batteriene må byttes ut sjeldnere på grunn av lavere selvutlading og høyere kapasitet sammenlignet med vanlige batterier
- Batteriene mister minimalt med lading selv om de ikke lades over lang tid
Miljøvennlig
- Sammensetningen av denne typen oppladbart batteri gjør det mindre skadelig for miljøet
Ingen minneeffekt og kan lades raskt
- I tillegg kan de oppladbare batteriene lades raskt uten å redusere levetiden
Egnet for digitale kameraer, veggklokker, måleinstrumenter, medisinske enheter, husholdningsprodukter etc.
Batteribetegnelse | Mignon AA |
Nominell spenning | 1,2 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2850 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | NiMH |
Egnede ladere | Pro 5, Pro 6 |
Produktvekt (per element) | 32,500 g |