Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Oppladbart NiMH-batteri med høy kapasitet Forhåndsladet

Forhåndsladet NiMH-høykapasitetsbatteri
WÜRTH LADBART AAA BATTERI, 1,2V/1100MAH

Art.-nr. 0827350
EAN 4065746488594

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

35 % lengre ytelse enn vanlige oppladbare NiMH-batterier

Perfekt for bruksområder med høye energibehov



Kan brukes umiddelbart da det oppladbare batteriet allerede er ladet



Holdbart


  • De oppladbare batteriene må byttes ut sjeldnere på grunn av lavere selvutlading og høyere kapasitet sammenlignet med vanlige batterier

  • Batteriene mister minimalt med lading selv om de ikke lades over lang tid


Miljøvennlig


  • Sammensetningen av denne typen oppladbart batteri gjør det mindre skadelig for miljøet


Ingen minneeffekt og kan lades raskt


  • I tillegg kan de oppladbare batteriene lades raskt uten å redusere levetiden
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for digitale kameraer, veggklokker, måleinstrumenter, medisinske enheter, husholdningsprodukter etc.

Batteribetegnelse

Micro AAA

Nominell spenning

1,2 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

1100 mAh

Type oppladbart batteri/batteri

NiMH

Egnede ladere

Pro 5, Pro 6

Produktvekt (per element)

15,250 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger