Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Oppladbart batteri Durofix B1212LA

Batteri for Durofix 12 volt serien
BATTERI FOR DUROFIX 12 VOLT SERIEN

Art.-nr. 9501017632

EAN 4716872184095

Priser vises for kunden etter pålogging
Oppladbart batteri Durofix B1212LA

Art.-nr. 9501017632
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
Original batteri til Durofix 12V batterimaskiner
  • Originalt batteri designet for Durofix 12V batterimaskiner, sikrer optimal ytelse og kompatibilitet

  • Litium-ion teknologi gir lang levetid og pålitelig kraft

  • Lett og kompakt design gjør det enkelt å håndtere og transportere

  • RoHS-kompatibel, som sikrer at produktet er miljøvennlig og fri for skadelige stoffer

  • En del av WEEE-programmet for ansvarlig innsamling og resirkulering av elektriske og elektroniske produkter
Merknad

Passende lader:



Lader DC12EU07C15 TIL DUROFIX 12V Art nr: 9501014689

1 års garanti
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdePasser følgende til maskiner

* DUROFIX RW 1206
* DUROFIX RW 1216
* DUROFIX RI 12104

Nominell spenning

12 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

2 Ah

Produktvekt (per element)

180,000 g

RoHS-kompatibel

Ja

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

06

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger