Oppladbart batteri Durofix B2029LB-2
Batteri til Durofix 20 volt serien
BATTERI B2029LB2 FOR DUROFIX 20V SERIE
Art.-nr. 9501019045
EAN 4099618703232
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Originalt batteri designet for Durofix 20V batterimaskiner, sikrer optimal ytelse og kompatibilitet
- Høy kapasitet gir lang driftstid, ideell for krevende oppgaver
- LED indikator for batterinivå gir enkel overvåkning av gjenværende strøm
- Litium-ion teknologi sikrer effektiv energilagring og rask lading
- RoHS-kompatibel, som garanterer miljøvennlig produksjon
- Solid konstruksjon med en vekt som gir stabilitet under bruk
- WEEE-sertifisert for ansvarlig innsamling og resirkulering av elektriske og elektroniske produkter
HURTIGLADER FOR DUROFIX 20V SERIEN art nr: 9501014292
* DUROFIX RI2036A3
* DUROFIX RI 20168
* DUROFIX RI 20168-6
* DUROFIX RI 20174
Nominell spenning | 20 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 5 Ah |
Produktvekt (per element) | 690,000 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 06 |