Oppladbart batteri Li-ion 12 V M-CUBE Li-ion 12 V M-CUBE
Batteripakke, Li-Ion, 12 volt M-CUBE
BATTERI M-CUBE BASIC 12V/2,0AH LI-ION
Art.-nr. 5703120000
EAN 4061975203588
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Integrert, robust celleramme omgir cellene
Sikrer en sikker passform og optimal varmespredning, beskytter batteriet mot overoppheting og støt.
Robust hus med myke komponenter
Gir ekstra beskyttelse mot dråpeskade og reduserer risikoen for skade på overflatene på arbeidsstykkene som skal bearbeides.
LED-display med ladenivå
Kontinuerlig overvåking av gjenværende batterikapasitet.
Nominell spenning | 12 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2 Ah |
Egnede ladere | ALG 12/3 BASIC |
Produktvekt (per element) | 224,000 g |
W-Connect-egnet | Nei |
RoHS-kompatibel | Ja |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 06 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.