Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Oppladbart batteri Li-ion 12 V M-CUBE Li-ion 12 V M-CUBE

Batteripakke, Li-Ion, 12 volt M-CUBE
BATTERI M-CUBE BASIC 12V/3,0AH LI-ION
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Art.-nr. 5703130000
EAN 4061975203595

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kompakt og kraftig 12-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene

Integrert, robust celleramme omgir cellene


Sikrer en sikker passform og optimal varmespredning, beskytter batteriet mot overoppheting og støt.



Robust hus med myke komponenter


Gir ekstra beskyttelse mot dråpeskade og reduserer risikoen for skade på overflatene på arbeidsstykkene som skal bearbeides.



LED-display med ladenivå


Kontinuerlig overvåking av gjenværende batterikapasitet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

12 V/DC

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

3 Ah

Vekt av oppladbart batteri/batteri

249,6 g

Egnede ladere

ALG 12/3 BASIC

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

RoHS-kompatibel

Ja

Servicekomponent

Battery for machine

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

06

Antall batterier / batterikapasitet

1 x 3 Ah

Produktvekt (per element)

237 g

Med overvåking av enkeltceller

Nei

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger