Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Oppladbart batteri Li-ion 12 V M-CUBE Li-ion 12 V M-CUBE

Batteripakke, Li-Ion, 12 volt M-CUBE
BATTERI M-CUBE BASIC 12V/4,0AH LI-ION

Art.-nr. 5703140000

EAN 4065746152846

Priser vises for kunden etter pålogging
Oppladbart batteri Li-ion 12 V M-CUBE Li-ion 12 V M-CUBE

Art.-nr. 5703140000
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
Kompakt og kraftig 12-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene

Integrert, robust celleramme omgir cellene


Sikrer en sikker passform og optimal varmespredning, beskytter batteriet mot overoppheting og støt.



Robust hus med myke komponenter


Gir ekstra beskyttelse mot dråpeskade og reduserer risikoen for skade på overflatene på arbeidsstykkene som skal bearbeides.



LED-display med ladenivå


Kontinuerlig overvåking av gjenværende batterikapasitet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

12 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

4 Ah

Egnede ladere

ALG 12/3 BASIC

Produktvekt (per element)

350,000 g

W-Connect-egnet

Nei

RoHS-kompatibel

Ja

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)

06

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Lader ALG 12 volt BASIC M-CUBE Egnet for oppladbare batterier Li-ion 12 V

BATTERILADER ALG 12/3 BASIC

Passer til 12 V litium-ionbatterier