Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE
18-volt Li-Ion-batteri, M-CUBE
BATTERI M-CUBE BASIC 18V/4,0AH LI-ION
Art.-nr. 5704180000
EAN 4056807642345
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tett passform og optimal varmefjerning
Integrert, robust celleramme som omslutter cellene og beskytter dermed batteriet mot overoppheting og vibrasjoner.
Lang levetid og optimal effektutnyttelse
Intelligent batteristyring med kontinuerlig individuell celleovervåking
Beskyttelse av batteriet og delene
Det robuste huset med myke komponenter beskytter batteriet mot skade fra fall og minimerer risikoen for riper på ømfintlige overflater.
Kontinuerlig overvåking av gjenværende batterikapasitet
Statusindikator for LED-lading
1 års garanti
når det gjelder materiale og produksjon
Nominell spenning | 18 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 4 Ah |
Egnede ladere | ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
Produktvekt (per element) | 682,000 g |
Egnede maskiner | M-CUBE 18 Volt |
W-Connect-egnet | Nei |
RoHS-kompatibel | Ja |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 06 |