Oppladbart batteri for Suprabeam S-serien
Batteri for hodelykt, Suprabeam S-serien
HODELYKT SUPRABEAM S4 R USB-C
Art.-nr.
9501016768
EAN 5704049911321
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rechargeable battery with integrated charging plug for the Suprabeam S series headlamp
Oppladbart batteri med integrert USB for hodelykt i Suprabeam S-serien.
Produktvekt (per element) | 28.000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.