Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Optibeam Nin9

Ekstralys LED Optibeam Nin9
EKSTRALYS LED OPTIBEAM NIN9

Art.-nr. 9501014101

EAN 6438255020889

Priser vises for kunden etter pålogging
Optibeam Nin9

Art.-nr. 9501014101
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
Optibeam Nin9 er en kraftig lysenhet med imponerende 160 W effekt, designet for å tåle ekstreme forhold. Med IP68-klassifisering er den både støv- og vanntett, ideell for krevende miljøer.
  • Optibeam Nin9 er en kraftig lysenhet med imponerende effekt, designet for å tåle ekstreme forhold

  • Med IP68-klassifisering er den både støv- og vanntett, ideell for krevende miljøer

  • Utstyrt med 8 LED-er som gir en lysstyrke på 14000 lumen, med målt lumen på 11400

  • Dobbelt opp-funksjon med oransje/hvit parklys, begge med egen styring

  • U-formet og nedre benfeste for enkel montering

  • Strømforbruk på 11,16 A ved 13,7 V, med lysintensitet på 1 lux ved betydelig avstand

  • Koblingstype: 4-polet DT for sikker tilkobling

  • Klassifiseringer: R148/149, R10 for overholdelse av relevante standarder

3 års garanti

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Optibeam Nin9 er ideell for bruk i krevende miljøer hvor det er behov for kraftig belysning, som byggeplasser, industriområder, utendørs arrangementer og redningsoperasjoner. Den er også egnet for bruk på kjøretøy som opererer under ekstreme forhold

Bredde

220 mm

Høyde

220 mm

Kabellengde

85 cm

Nominell effekt

160 W

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Antall LED-er

8 STK

Form

Rund

Lysstrøm

14000 lm

Min./maks. nominell spenning

9 / 36 V

Godkjenningsmerke

ECE-R10

Dybde

83 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger