Orange tape med Faremerking Asbest Orange tape med Faremerking Asbest
Adhesive warning tape - Contains asbestos
ORANGE TAPE .ADVARSEL ASBEST.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Orange tape med faremerking "Inneholder Asbest" og oppfyller kravene fra "Forskrift om asbest."
[Teknisk info]
- * Orange farge
- * 50mm bredde
- * Varsels tekst:
- "ASBEST Inneholder asbest. Innånding av dette materialet kan forårsake kreft. Langvarig eller gjentatt påvirkning øker risikoen."
[OBS/Advarlsel]
?Asbestavfall skal straks samles opp og fjernes fra arbeidsplassen i egnet lukket emballasje. Emballasjen skal være tydelig merket med følgende tekst: Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr. Slik avfall skal håndteres i samsvar med kapittel 11 i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjennvinning og behandling av avfall (avfallsforskiften)? ? Utdrag fra Forskift om asbest
Backingmateriale | PE-film |
Farge | Oransje |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 60 m |
Tykkelse | 0 |
Forlengelse ved brudd | 0 |