Ordremappe med magnetlås
Filmappe med magnetisk feste
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ledningen leveres løs
- Dråpebeskyttelse ved hjørnene av den klare plastfilmen
Passer for alle vanlige verkstedordrer i A4-størrelse og verkstedplanleggere
Lukkingstype | Magnetisk lås |
Materiale | Kartong |
Farge | Rød |
Produktvekt (per element) | 281.700 g |
Egnet for | DIN A4 |
Bredde | 233 mm |
Høyde | 330 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.