Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Overflatebindemiddel Primer for plast / tre / stein

Primer for plast/tre/stein
PRIMER FOR PLAST/TRE/BETONG 250 ML

Art.-nr. 089010062
EAN 4045989957125
Priser vises for kunden etter pålogging
Overflatebindemiddel Primer for plast / tre / stein

Art.-nr. 089010062
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
Optimalisering for overflater av plast, tre, stein og betong
Merknad
  • Primer for plast/tre/stein reagerer på fukt. For å beholde kvaliteten på grunningen, forsegler du boksen med det indre plastlokket umiddelbart etter hver bruk. Når forbehandlingen er ferdig, lukker du boksen med skruhetten.

  • Etter åpning må primer brukes i løpet av ca. én måned, hvis den brukes regelmessig. Hvis boksen åpnes sjeldent, må grunningen brukes i løpet av to måneder. Hvis primer for blir geleaktig, ikke lenger er homogen eller er for tyktflytende, må den ikke brukes.

  • Ikke fortynn primer eller bland med andre stoffer.

  • Primer for plast/tre/stein kan føre til misfarging av naturstein. Se tabellen over overflater i det tekniske databladet.
Overflate/materialeFremgangsmåte for optimaliseringMerk
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)Overflateaktiverede rens og poss Primer for metallPuss lett med slipepapir først om nødvendig.
Anodisert aluminiumB og T-aktiverende rens for trykkluftslange og poss B og S Adhesion Plus for metall
Stål (St 37 osv.)B og T-aktiverende rens for trykkluftslange og poss B og S Adhesion Plus for metallPuss lett med slipefleece først om nødvendig.
Stålkomponenter med fare for korrosjon: Krever tokomponent PU- eller epoksykorrosjonsbeskyttelse.
Rustfritt stålB og T-aktiverende rens for trykkluftslange og poss B og S Adhesion Plus for metall
Forsinket stål (varmforsinket eller elzink)B og T-aktiverende rens for trykkluftslange og poss B og S Adhesion Plus for metallPuss lett med slipefleece først om nødvendig.
Tokomponent topplakk (PU, epoksy), tokomponent vannbasert grunning og lakk, kataforetisk lakk, grunning (EP/2C)Overflateaktiverende rensPå grunn av det store antallet lakkvarianter som er tilgjengelig, er denne informasjonen bare en veiledning. Ved behov, gjør innledende tester.
PulverlakkertB og S Activating CleanerInnledende tester anbefales for bruksområder der det oppstår store belastninger eller i fuktige miljøer.
Glassfiberarmert polyester, gelcoat-side eller SMCB og S Activating CleanerPuss lett med slipefleece først om nødvendig.
Glassfiberarmert polyester, polyester side1. Puss lett med S 80
2. B og S Activating Cleaner
3. Primer for P/T/S
ABS1. Puss lett med sandpapir
2. B og S Activating Cleaner
3. B og S Primer for P/W/S
Pussing er ikke nødvendig for deler med liten belastning.
Hard PVC1. Puss lett med slipefleece
2. B og S Activating Cleaner
3. B og S Primer for P/W/S
Pussing er ikke nødvendig for deler med liten belastning.
Glass (mineral)B og S Activating CleanerLimoverflaten må beskyttes mot UV-stråling (ugjennomsiktig lag)
GlasskeramikkB og S Activating Cleaner
Ubehandlet tre og treprodukter (sponplate)1. Fjern støv
2. Primer for P/T/S
Naturstein1. Støvavskilling
2. B og S Adhesion Plus for P/W/S
Kan forårsake misfarging ved bruk med følsom naturstein (marmor).
Betong, mineralmørtel og murpuss1. Støvavskilling
2. B og S Adhesion Plus for P/W/S
Tekstiler, fleeceB og S Adhesion Plus for P/W/SInnledende testing kreves

Bruksanvisningene er anbefalinger basert på tester vi har utført, og på vår erfaring; vennligst utfør egne tester før hver bruk. På grunn av det store antallet anvendelser, lagrings- og behandlingsforhold påtar vi oss ikke noe ansvar for et spesifikt bruksresultat. Hvis vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Primer for plast/tre/stein fungerer som et bindemiddel mellom lim og plast (f.eks. PVC, ABS, GRP, EP), tre og andre porøse underlag som stein og betong. Ikke egnet for plast i risiko for belastningssprekker som PE, PP, PTFE, PMMA og PC.

Instruksjoner

Overflatene må være rene, tørre og fri for støv og


fett. For forbehandling, se optimaliseringstabellen i det tekniske databladet. Rist boksen godt. Påfør Primer for plast/tre/stein i et jevnt tynt lag med en pensel eller filt. Avluftingstiden er minst 30 minutter.


Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Innhold

250 ml

Kjemisk base

Polyuretan-formulering som inneholder løsemidler

Farge

Gul transparent

Tetthet/betingelser

1 kg/l / i henhold til DIN EN ISO 2811-1

Min. utluftingstid

30 min

Betingelser for utluftingstid

ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

10 til 35 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

12 Måned / ≤ 25 °C, forseglet, stående, tørr og beskyttet fra sollys

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Slipende rengjøringssvamp

RENGJØRINGSSVAMP FOR RUTELIM SLIPENDE

For grundig rengjøring av hardtsittende smuss på glassruter og keramikkanter med filmtrykk
x 48 Ant.