Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Overflatedesinfeksjon på etanolbasis Antibac overflatedesinfeksjon 75%

Desinfeksjonsrens for overflater Antibac
ANTIBAC OVERFLATEDES. 75% SPRAY

Art.-nr. 9501007058
EAN 4099618604485

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Effektiv mot bakterier, mykobakterier, ulike virus og gjærsopp

Produktet inneholder 75 vol% denaturert etanol av farmasøytisk kvalitet. Væsken fordamper raskt og etterlater ikke rester på overflaten (ingen behov for avskylling etter desinfisering).

Merknad

Produktet kan matte ned ømfintlige overflater som skjermer etc. Det anbefales å gjøre en test på et lite synlig sted før bruk.

Testdokumentasjon: EN 13727, EN 13624: yeast, EN13697: bacteria & yeast, EN 14476: envoloped viruses, EN 14348, EN 1276, EN 1650: yeast.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til bruk på dørhandtak, karmer, telefoner, handlevogner etc. Også egnet for bruk på flater og gjenstander som eksempelvis, benker, rekkverk, stoler og bord.

Instruksjoner

Virketid 1 minutt, der fordamping skjer raskere gjentas behandlingen.

Kjemisk base

Etanol

Lukt

Alkohol

Farge

Fargeløs

Lagringsbestandighet fra produksjon

3 År

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Innhold

750 ml

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger