Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Overflateforsegling, flerbelegg

Polymerglansforsegling

Art.-nr. 0893158500
EAN 4056807923826

Priser vises for kunden etter pålogging
Overflateforsegling, flerbelegg

Art.-nr. 0893158500
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
Flerbeleggtetning
  • Pålitelig til å tette nesten alle overflater.

  • Den silikonoljefrie polymerforseglingen beskytter overflater over lengre perioder

  • Egnet for materialer som maling, glass, krom, umalte plastdeler og gummi
Merknad

Vi anbefaler at du ikke sprayer produktet direkte på overflaten når det er ufortynnet.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Kan brukes til praktisk talt alle overflater i forskjellige områder. Ideell for materialer som maling, glass, krom, umalte plastdeler og gummi.

Instruksjoner

Rengjør overflaten før forseglingsprosessen slik at det ikke blir igjen rester.


Manuell påføring: For glatte overflater som glass, maling og krom: Påfør polymertetningen på poleringspucken eller svampen, gni jevnt inn i overflaten som behandles, la tørke i kort tid og tørk av med en mikrofiberklut. For grove og eksponerte overflater som plast, dekk og gummi: Påfør overflatetningen jevnt, la den virke i kort tid, spre overflødig materiale med poleringspucken eller svampen og la den tørke. For frontruter anbefales det at produktet fortynnes 1:1 med vann.


Maskinpåføring: Legg produktet på den oransje poleringspucken, og spre det over på kjøretøyet ved hjelp av poleringsmaskinen. La det virke en kort tid og skyll deretter med vann.


FORSIKTIG: Ikke påfør ufortynnet produkt på frontruten. Ikke egnet for bruk på felger på grunn av statisk effekt. Ikke bruk svamper, pucks og mikrofiberkluter igjen etter påføring.

Innhold

500 ml

Farge

Gul

Tetthet

0,99 g/cm³

Lagringsbestandighet fra produksjon

36 Måned

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Ekstra myk poleringssvamp

SORT POLERINGSPUCK 130 X 50 MM

Ergonomisk utformet skumpute for manuell påføring av polish