Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Trereparasjonssett PLUS - TREREPARASJONSSETT PLUS+ Trereparasjonssett PLUS - TREREPARASJONSSETT PLUS+
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/j51d-KFC-QU

Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/KWdtK-4A3ZQ

Trereparasjonssett PLUS - TREREPARASJONSSETT PLUS+ - 1
Trereparasjonssett PLUS - TREREPARASJONSSETT PLUS+ - 2

Trereparasjonssett PLUS

Overflatere Trereparasjonssett
TREREPARASJONSSETT PLUS+

Art.-nr. 9501010657

EAN 5708074823734

Priser vises for kunden etter pålogging
Trereparasjonssett PLUS

Art.-nr. 9501010657

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Komplett sett for reparasjon av treverk

Settet inneholder alt du trenger for reparasjon av treverk: tre-fix staver, smeltelimpistol, kjølejern, skjærejern og fargeveksler.



Produktet er sterkt og fleksibelt på samme tid, noe som gjør det perfekt for å reparere små og store skader som kvister, sprekker og andre skader i tre.



  • Tre-fix har en unik vedheft til alle typer tre (furu, bøk, eik, etc).

  • Tre-fix kan etterbehandles med for eksempel olje, lakk, maling osv.

  • Tre- fix kan brukes til både innendørs og utendørs reparasjoner.

  • Kan brukes inne og ute, tåler temperaturer fra -50° til + 140°
Merknad

Legg aldri limpistolen på siden - hold den alltid i oppreist stilling


Fjern aldri tre-fix staven fra limpistolen (se video hvordan du bytter stav)


Forsegl posen grundig etter bruk

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Trereparasjonssett PLUS er perfekt for vindus- og gulvmontører, snekkere, og andre som har behov for å reparere skader, kvisthull, sprekker etc. i tre- og treoverflater.


Perfekt til reparasjon av trapper, dører, gulv, møbler, limtre etc.

Instruksjoner

Slå på limpistolen og la den varmes opp ( (forhåndsinnstilt til 170°)


Sett en stav med Tre-fix i limpistolen


Fyll skaden med Tre-fix


Avkjøl reparasjonen med en kjøleblokk av aluminium


Fjern overflødig masse med skjærejernet


Slip reparasjonen med sandpapir


Når reparasjonen er pusset, kan den avsluttes med ønsket overflatebehandling, f.eks. olje, lakk, beis, maling mm.


Lagringsbestandighet fra produksjon

4 År

Antall deler i sortiment/sett

8 STK

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tre-fix Reparasjonsmasse for tre

KVISTFYLL MIX PACK 1

Til reparasjon av alle typer skader på tre - f.ek. kvist, sprekker, kanter osv. på dører, vinduer, gulv, trapper m.m.
x 1 Ant.
Tre-fix Reparasjonsmasse for tre

KVISTFYLL MIX PACK 2

Til reparasjon av alle typer skader på tre - f.ek. kvist, sprekker, kanter osv. på dører, vinduer, gulv, trapper m.m.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger