Ozongenerator HLX 1:5 OZ 60
Ozongenerator OZ 60
OZONGENERATOR OZ 60
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Desinfiserer bilens interiør innen 15–30 minutter
Innånding av ozon er skadelig for mennesker og bør unngås under alle omstendigheter.
Rom størrelse | Varighet av behandlingen | |||
Kubikkmeter | Rom | Desinfisering | Svak lukt | Sterk lukt |
2–30 m3 | Biler, varebiler, lastebiler, førerhus | 15 min | 45 min | 3 timer |
30–60 m3 | Lasteområde for lastebil, buss | 30 min | 1 time | 6 timer |
60–30 m3 | Buss | 1 time | 3 timer | 12 timer |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/31436706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/31436712.jpg)
Forsikre deg om at alle vinduer og dører er lukket når det er mulig. Plasser enheten i midten av rommet, slå den på, still inn tidtakeren og trykk på START/STOP. Dette starter desinfiseringsprosessen. Rommet må forlates umiddelbart. Etter desinfiseringsprosessen ventilerer du rommet godt (i minst 20 minutter).
Lengde x bredde x høyde | 248 x 165 x 107 mm |
Vekt | 2,8 kg |
Ozoneffekt | 6000 mg/h |
Luftsirkulasjon | 90 m³/h |
Maks. effektopptak | 70 W |