Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PAG Olje Universal PAO

PAG-olje Waeco ISO 68 Universal
UNIVERSAL PAO 500ML

Art.-nr. 089200017
EAN 4061975930354

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

PAG olje i lufttettbeholder ISO 68
Universal PAO er en PAG olje med ISO 68
Beregnet for R134a gass

WAECO-oljene er OEM-kvalitet er godkjent av ledende produsenter av bilkompressorer. De overholder spesifikasjonene til oljene som brukes av bilprodusenter over hele verden for første påfylling eller for service. Forsikre deg om at du bruker riktig type (PAG eller POE) med riktig viskositet for A/C-kompressoren.

For å finne ut hvilken type olje som strømmer gjennom kjølekretsen, se kjøretøydokumentene eller servicemanual.

Holder fuktighet ute av airconditionsystemet - ingen dannelse av syre eller is, ingen fare for korrosjon

Opprettholder oljens smøreegenskaper - forlenger kompressorens levetid og hele airconditionsystemet

Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter

Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter

Fullstendig tømming - forhindrer oljetap og sparer kostnader
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdePAG olje til klimakompressor
InstruksjonerForsikre deg om at du bruker riktig type (PAG eller POE) med riktig viskositet for A/C-kompressoren.

For å finne ut hvilken type olje som strømmer gjennom kjølekretsen, se kjøretøydokumentene eller servicemanual.

Innhold

500 ml

Vekt av innhold

500 g

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

0,835 g/cm³

Viskositet/konsistens

Tyntflytende

Kinematisk oljebasisviskositet

68 mm²/s

Vannløselig

Nei

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adapter Waeco Profi-oljesystem

WAECO ADAPTER FOR LUFTTETTE BEHOLDERE

Lufttett system for Waeco kompressoroljer og sporstoff.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger