Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PAG-olje 46 R1234yf

PAG-olje 46 R1234YF
PAG OLJE SPA2 500ML

Art.-nr. 0892764702
EAN 4099617007430

Priser vises for kunden etter pålogging
PAG-olje 46 R1234yf

Art.-nr. 0892764702

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spesialemballasje for engangsbruk.
  • Høyt smøringsnivå

  • Kjemisk og termisk stabil

  • Brukes med nytt kjølemiddel R1234yf

  • Motstandsdyktig, selv ved høye temperaturer og svak eksponering for vann

  • Gir høy korrosjonsbeskyttelse

  • Øker slitasjen på systemet selv under høyt trykk
Merknad

Når pakken er åpnet, må du bruke den så raskt som mulig.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

PAG-olje 46 R1234yf er spesielt utviklet for klimaanlegg til kjøretøy. Brukes med kjølemiddel R1234yf.

Instruksjoner

Følg produsentens spesifikasjoner.

Innhold

500 ml

Vekt av innhold

500 g

Tetthet

0,978 g/cm³

Viskositet/konsistens

Lav

Kinematisk oljebasisviskositet

80 m²/s

Vannløselig

Nei

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Adapter Waeco Profi-oljesystem

WAECO ADAPTER FOR LUFTTETTE BEHOLDERE

Lufttett system for Waeco kompressoroljer og sporstoff.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger