Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PE Bunnfyllingslist

PE-materiale for tetningssnor
BUNNFYLLINGSLIST Ø.50MM 90MX1M

Art.-nr. 0875850100

EAN 4046777538588

Priser vises for kunden etter pålogging
PE Bunnfyllingslist

Art.-nr. 0875850100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 90 m

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Silikonfri og god fugefyllingsstyrke

Samsvarer med DIN 18540


Som spesifisert i den tyske DIN-standarden: lukket celle, råtebestandig, ikke-absorberende polyetylen



Forhindrer trepunktsheft


Reduserer risikoen for sprekkdannelse på tetnings- og ekspansjonsfuger



Dispenserkartong


Med ∅ 6–30 mm kan båndet enkelt fjernes gjennom en forhåndsstanset kartongåpning



En rekke bruksområder


For sanitær- og betongfuger såvel som vindustilpassing

Merknad

∅ 6–30 mm er tilgjengelig som rull, ∅40 mm og 50 mm som stenger, hver med en lengde på 1 m

Bruksområde

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – utfør egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kjemisk base

Polyetylen

Farge

Grå

Diameter (Ø)

50 mm

Lengde

50 m

Tetthet

30 kg/m³

Betingelser for tetthet

i henhold til DIN 53420

Trykkfasthetavbøyning

40 N/mm²

Betingelser for Kompresjonskraftavbøyning

i henhold til DIN 53577, 40 % kompresjon i lengderetning

Min. bruddforlengelse

15 %

Bruddforlengelsesbetingelser

i henhold til DIN 53571

Min. strekkfasthet

200 kPa

Maks. strekkfasthet

300 kPa

Betingelser for strekkfasthet

i samsvar med DIN 53571

Min. temperaturbestandighet

-40 °C

Maks. temperaturbestandighet

60 °C

Fri for KFK (drivgass)

Ja

Silikonfri

Ja

DIN

18540

Byggevareklasse

B3

Betingelser for byggevareklasse

i henhold til DIN 4102

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger