PE Bunnfyllingslist
PE-materiale for tetningssnor
BUNNFYLLINGSLIST GRÅ Ø.30MML80M
Art.-nr. 0875830100
EAN 4046777538601
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Samsvarer med DIN 18540
Som spesifisert i den tyske DIN-standarden: lukket celle, råtebestandig, ikke-absorberende polyetylen
Forhindrer trepunktsheft
Reduserer risikoen for sprekkdannelse på tetnings- og ekspansjonsfuger
Dispenserkartong
Med ∅ 6–30 mm kan båndet enkelt fjernes gjennom en forhåndsstanset kartongåpning
En rekke bruksområder
For sanitær- og betongfuger såvel som vindustilpassing
∅ 6–30 mm er tilgjengelig som rull, ∅40 mm og 50 mm som stenger, hver med en lengde på 1 m
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – utfør egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)![]() | |
Kjemisk base | Polyetylen |
Farge | Grå |
Diameter (Ø) | 30 mm |
Lengde | 25 m |
Tetthet | 30 kg/m³ |
Betingelser for tetthet | i henhold til DIN 53420 |
Trykkfasthetavbøyning | 40 N/mm² |
Betingelser for Kompresjonskraftavbøyning | i henhold til DIN 53577, 40 % kompresjon i lengderetning |
Min. bruddforlengelse | 15 % |
Bruddforlengelsesbetingelser | i henhold til DIN 53571 |
Min. strekkfasthet | 200 kPa |
Maks. strekkfasthet | 300 kPa |
Betingelser for strekkfasthet | i samsvar med DIN 53571 |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 60 °C |
Fri for KFK (drivgass) | Ja |
Silikonfri | Ja |
DIN | 18540 |
Byggevareklasse | B3 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102 |