Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PH Skrutrekker Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

Skrutrekker PH-6-kt-klinge nøkkeladapter
SKRUTREKKER PH2 MED 6-KT.TANGE L.100MM

Art.-nr. 06134222

EAN 4038898271550

Priser vises for kunden etter pålogging
PH Skrutrekker Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

Art.-nr. 06134222
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
Brushed chrome-plated shank, hex bolster and 2-component handle
  • Tange: matt forkrommet overflate

  • Spiss: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PH2

Bladlengde (A)

100 mm

Håndtaklengde (B)

106 mm

Håndtakbredde (C)

35 mm

Nøkkelbredde, klinge

6 mm

Nøkkelhjelpemiddel

10 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger