PH Skrutrekker
Skrutrekker PH-6-kt-klinge slaghette
SKRUTREKKER PH1 MED SLAGKAPPE L.80MM
Art.-nr. 06133221
EAN 4038898271215
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Stor slaghette
- Spiss: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
![]() | |
Spor | PH1 |
Bladlengde (A) | 80 mm |
Håndtaklengde (B) | 96 mm |
Håndtakbredde (C) | 31 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 5 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 8 mm |