PH Skrutrekker
Skrutrekker PH-6-kt-klinge slaghette
SKRUTREKKER PH2 MED SLAGKAPPE L.100MM
Art.-nr. 06133222
EAN 4038898271222
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Stor slaghette
- Spiss: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
![]() | |
Spor | PH2 |
Bladlengde (A) | 100 mm |
Håndtaklengde (B) | 106 mm |
Håndtakbredde (C) | 35 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 6 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 10 mm |