PH Skrutrekker
Skrutrekker PH-6-kt-klinge slaghette
SKRUTREKKER PH3 MED SLAGKAPPE L.150MM
Art.-nr. 06133223
EAN 4038898271314
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Stor slaghette
- Spiss: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
![]() | |
Spor | PH3 |
Bladlengde (A) | 150 mm |
Håndtaklengde (B) | 114 mm |
Håndtakbredde (C) | 38 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 8 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 13 mm |