PH skrutrekker med laserspiss Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel
PH-skrutrekker, 6-kt. tange laserspiss
SKRUTREKKER PH1 MED LASERTUPP L.80MM



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Laserspissprofil
Laserbrent struktur med skarpe inngrepsflater hindrer verktøyet å gli ut av skruesporet ved belastning
- Ekstremt godt feste for skrutrekkeren i skruehodet
- Bedre skruegrep gir forbedret momentoverføring
- Mindre sluring betyr forbedret sikkerhet og mindre skade på skruer og sensitive overflater
- Ingen gjentatt plassering av skruer
Tange: Nikromatt
Spiss: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, laserspiss, Black Point
![]() | |
Spor | PH1 |
Bladlengde (A) | 80 mm |
Håndtaklengde (B) | 96 mm |
Håndtakbredde (C) | 31 mm |
Nøkkelbredde, klinge | 5 mm |
Nøkkelhjelpemiddel | 8 mm |