Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PH skrutrekker med laserspiss Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

PH-skrutrekker, 6-kt. tange laserspiss
SKRUTREKKER PH2 MED LASERTUPP L.100MM

Art.-nr. 06134252

EAN 4045727025642

Priser vises for kunden etter pålogging
PH skrutrekker med laserspiss Med sekskantet tange og spor for kombinøkkel

Art.-nr. 06134252
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
Brushed chrome-plated shank with laser tip, hex bolster and 2-component handle

Laserspissprofil



Laserbrent struktur med skarpe inngrepsflater hindrer verktøyet å gli ut av skruesporet ved belastning


  • Ekstremt godt feste for skrutrekkeren i skruehodet

  • Bedre skruegrep gir forbedret momentoverføring

  • Mindre sluring betyr forbedret sikkerhet og mindre skade på skruer og sensitive overflater

  • Ingen gjentatt plassering av skruer


Tange: Nikromatt



Spiss: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, laserspiss, Black Point

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PH2

Bladlengde (A)

100 mm

Håndtaklengde (B)

106 mm

Håndtakbredde (C)

35 mm

Nøkkelbredde, klinge

6 mm

Nøkkelhjelpemiddel

10 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger