Balanseringsmaskin WB950
Balanseringsmaskin WB 950
BALANSERINGSMASKIN WB950 FOR LASTEBIL
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Felgdiameter 10" - 30" (265–765 mm)
- Motorisert hjulbalanseringsmaskin for lastebil- og bilhjul med elektronisk målesystem og digitalt datadisplay med høy lysstyrke
- Halvautomatisk syklus
- Manuell spakbrems
- Statisk balanseringsprogram og fire programmer for dynamisk balansering
- Den innebygde pneumatiske heisen, utstyrt med sikkerhetsenhet, er en «soft action»-type, som betyr at operatøren ved hjelp av sin egen kraft kan senke hjulene noen få millimeter
- Denne funksjonen er svært nyttig for en god låsing og sentrering av hjulet
- Inkludert 4-konuser (0 45–1 80 mm} for lette lastebiler, 4x4-hjulsdriftkjøretøy og biler med GMM40 plastlåsemutter og IV-V-GG-sett bestående av 1 avstandsstykke og 2 konuser (0 202-221-281 mm} for lastebil- og busshjul
Produktvekt (per element) | 234000,000 g |